Beli nepel king di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TLC Jigger Premium Stainless Steel (Alat Takar Bar)
    Mulai

    Rp189.900

    TLC Jigger Premium Stainless Steel (Alat Takar Bar)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Wipro Naple
    Mulai

    Rp619.900

    Wipro Naple
    atribut:
    • Material: Steel Q235
    • Tensile Strength (N/mm): 370-500
  3. TRUSCO Hose Nipple
    74%
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  4. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  5. Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Type: Side 1: Hose Nipple; Side 2: Male Thread
  6. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  7. Dunia Horeca Stainless Steel Jigger
    Mulai

    Rp27.900

    Dunia Horeca Stainless Steel Jigger
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)
    Deskripsi:
    Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkan
    atribut:
    • Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
    • Suction Head Lift (m): 8
    • Total Head Lift (m): 27
  9. JIWINS PC Jigger
    Mulai

    Rp33.900

  10. Wipro Iron Connection Hose (Kopler Selang)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Iron Connection Hose (Kopler Selang)
    atribut:
    • Material: Steel Q235
    • Tensil Strength (N/mm): 370-500
  11. ASOH Hose Joint
    37%
    Mulai

    Rp26.900

  12. monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: Nipple
    • Standard: JIS B2302
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Screw Type: PT screw
  13. One Two Cups Jigger Bartender
    Mulai

    Rp9.900

    One Two Cups Jigger Bartender
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia bartending, maka gelas takar ini sangat cocok untuk Anda miliki. Memiliki 2 sisi dengan kapasitas berbeda membuat Anda dapat menakar minuman sesuai dengan resepnya.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (ml): 30
  14. TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  15. Safety 3 Connector For Hose
    Mulai

    Rp76.900

    Safety 3 Connector For Hose
    Deskripsi:
    For connecting hoses together. Connect to the hose using a hose band.Pump parts
Daftar Harga nepel king Terbaru October 2026
ALDO King Nipple BSPT (Sambungan Drat Lurus)Rp16.900
ASOH Hose NippleRp8.900
ALDO Straight King Nipple (Nepel Lurus)Rp15.900
TLC Jigger Premium Stainless Steel (Alat Takar Bar)Rp189.900
Wipro NapleRp619.900
TRUSCO Hose NippleRp51.900
Non Brand Busa TelurRp27.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp12.900
Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)Rp21.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait